Płytka skrawająca do toczenia DC.T 070202, do obróbki wykańczającej

Nr art.: 260381 PV720
Rabat
48,43 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 28 lip 2028
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
w magazynie
170 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Liczba ostrzy 2 szt.
Oznaczenie płytki skrawającej DCMT070202
Gatunek PV720
Materiał skrawający Cermet
Grupa skrawania P (stal)
Promień naroża R 0,2 mm
Powłoka PVD
Klasa tolerancji M
Wersja łamacza wiórów HQ
Obróbka na sucho nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta DCMT070202HQ PV720
kształt podstawowy Kształt romboidalny
Grubość płytki skrawającej S 2,38 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi skrawającej l 7,75 mm
Średnica płytki skrawającej d 6,35 mm
Kąt narożny 55 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 7 stopni
Kod ISO DCMT070202
Średnica otworu montażowego 2,8 mm
Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym 0,5 mm
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max 1,5 mm
Min. głębokość skrawania ap 0,15 mm
Maks. głębokość skrawania ap 1,75 mm
Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne 60 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne 270 m/min
Min. posuw na obrót f 0,05 mm/obr.
Maks. posuw na obrót f 0,25 mm/obr.
Materiały skrawające, oznaczenie producenta PV720
Grubość płytki skrawającej T 2,38 mm
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej DC.T 070202
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 DC0702023N
Rodzaj produktu Płytki skrawające
z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P)
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 2 szt.
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 260381 PV720
EAN / GTIN 4960664724116
Numer producenta TLD03520
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
ciągle
 
suchy