{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro) | |
| Cantidad de cortes | 2 ud. | |
| Designación plaquita de corte | DCMT070202 | |
| Clase | CCX | |
| Material de corte | CERMET | |
| Grupo de arranque de virutas | K (hierro fundido); P (acero) | |
| Radio angular R | 0,2 mm | |
| Recubrimiento | CVD | |
| Clase de tolerancia | M | |
| Modelo de rompevirutas | PP | |
| Procesamiento en seco | adecuado | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Forma básica | Forma de rombo | |
| Grosor de la placa de corte S | 2,38 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Longitud del filo de corte l | 7,75 mm | |
| Diámetro de la placa de corte d | 6,35 mm | |
| Ángulo en punta de rincón | 55 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 7 grados | |
| Código ISO | DCMT070202 | |
| Diámetro del orificio de fijación | 3 mm | |
| Profundidad de corte recomendada, mín. | 0,1 mm | |
| Profundidad de corte recomendada, máx. ap max | 1 mm | |
| Profundidad de corte ap, mín. | 0,15 mm | |
| Profundidad de corte ap, máx. | 1,75 mm | |
| Velocidad de corte, aplicación principal, mín. | 150 m/min | |
| Velocidad de corte, aplicación principal, máx. | 370 m/min | |
| Avance por vuelta mín. f | 0,05 mm/rev. | |
| Avance por vuelta máx. f | 0,3 mm/rev. | |
| Material de corte, denominación del fabricante | CCX | |
| Grosor de la inserción T | 2,38 mm | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | DC.T 070202 | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 | DC0702023N | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| con código ISO | sí | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Para material | Acero (P); Fundición de acero (K) | |
| Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Condición de corte | sistema continuo | |
| Número de opciones de uso | 2 ud. | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 260381 CCX | |
| EAN / GTIN | 4960664911554 | |
| Número del fabricante | TMJ40037 | |
| Fabricante/responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |