DC.T 11T308 HU7315-1

Art-nr: 260361 HU7315-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    183,97  SEK / st.
  • Från 10st.
    153,33  SEK / st.
på begäran
I lager
124 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär DCMT 11T308
Hörnradie 0,8 mm
Sort HU7315-1
Skärmaterial VHM
Beläggning obelagd
Primäranvändning N
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare AF
Tolerans G
Skärdjup ap 0,05 mm - 0,6 mm
Matning f 0,03 mm/v - 0,1 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 120 m/min - 600 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260361 HU7315-1
EAN/GTIN 4062406381523

Användningstabell

kontinuerligt
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    Sort Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen