DC.T 11T308 HU7315-1

Cod articol: 260361 HU7315-1

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    14,52 € / buc.
  • de la 10 buc.
    12,10 € / buc.
La cerere
În stoc
114 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă DCMT 11T308
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie HU7315-1
Materialul sculei Carbura
Strat de acoperire neacoperită
Aplicaţia principală N
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii AF
Toleranţă G
Adâncime de tăiere ap 0,05 mm - 0,6 mm
Avans f 0,03 mm/rot - 0,1 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 120 m/min - 600 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260361 HU7315-1
EAN / GTIN 4062406381523

Tabel de aplicaţii

continu
 
Umiditate maximă
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule
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
    Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături