{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe | |
| Liczba narzędzi | 3 szt. | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | Bohrstangen-Satz Stahl mit IK, rechts, Typ: SET11 | |
| Opakowanie | Plastikowa obudowa | |
| Kształt chwytu | okrągłe | |
| Wysokość powierzchni mocowania L2 | 15 mm | |
| Kształt główki | okrągłe | |
| Min. średnica otworu D1 | 22 mm | |
| Przesunięcie osi L3 | 13,6 mm | |
| kod ISO uchwytu | A16Q SDUCR/L11; A20R SDUCR/L11; A25R SDUCR/L11 | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | DC.. 11T3.. | |
| Długość całkowita L | 180 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Norma | DIN 8024 | |
| Rodzaj produktu | Wytaczaki | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment |
| Numer artykułu | 260346 SET11 | |
| EAN / GTIN | 4045197657749 | |
| Numer producenta | 260346 SET11 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |