Garnitura nožev za notranje struženje, jeklo, s kanali za notranje hlajenje SET11

Št. art.: 260346 SET11
Nastavi ceno 3 kos (75,00 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi
  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta uporabe desni
Globina notranjega struženja do 3×D
Standard DIN 8024
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala A16Q SDUCR/L11; A20R SDUCR/L11; A25R SDUCR/L11
primerna obračalna rezalna ploščica DC.. 11T3..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 25 mm; 27 mm; 32 mm
Srednji premik L3 13,6 mm; 16 mm; 18,5 mm
Višina vpenjanja L2 15 mm; 18 mm; 23 mm
Celotna dolžina L 180 mm; 200 mm; 200 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 269028 8
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 260346 SET11
EAN/GTIN 4045197657749

Opis

Obseg dobave:

V kovčku iz umetne mase.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli