{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Paskirtis | dešininiai | |
Ištekinimo gylis iki | 3×D | |
Norma | DIN 8024 | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Laikiklio ISO kodas | A16Q SDUCR/L11; A20R SDUCR/L11; A25R SDUCR/L11 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | DC.. 11T3 | |
Mažiausias pragręžimo ⌀ Dmin | 25 mm; 27 mm; 32 mm | |
Darbinės dalies ilgis L3 | 13,6 mm; 16 mm; 18,5 mm | |
Užspaudimo ilgis L2 | 15 mm; 18 mm; 23 mm | |
Bendras ilgis L | 180 mm; 200 mm; 200 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 8 | |
Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |
Produkto numeris | 260346 SET11 | |
EAN / GTIN | 4045197657749 |