Round nut with M14 flange thread

Nr art.: 2603345002
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria -
Oznaczenie producenta Rundmutter mit M14-Flanschgewinde
Opakowanie luzem
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
rozmiar śrub M14
Powierzchnia ocynkowane
Rodzaj produktu Pierścień nieokreślony
średnica zewnętrzna 115 mm; 125 mm
Materiał stal
Zawartość 1 szt.
Masa 28 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2603345002
EAN / GTIN 3165140029711
Numer producenta 2603345002
Numer L L00590 2369
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • For Clamping Fibre Discs - The Round Nut with M14 flange thread clamps fibre discs with 115-125 mm diameters
  • It is intended for use with angle grinders
  • With 22.23 mm bore for standard locking nut angle grinders.

Cecha szcz.:

  • (version) Key RTB: Round nut with M14 flange thread clamps fibre discs with a diameter of 115-125 mm.
  • Width dimension: 80 mm
  • Height dimension: 15 mm
  • Dimension length: 120 mm
  • Gross weight: 0,028 kg
  • Performance description: For clamping fibre discs
  • Net weight: 0,028 kg
  • Specific RTB1: For angle grinders
  • Volume: 0,144 dm3
  • Advantage HL (short): For clamping fibre discs