Noże 16/11 mm

Nr art.: 260306 16/11
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
  • norma: DIN ISO 5610
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 16 mm
wielk. płytki 11 mm
rodzaj zastosowania prawe
norma DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu SDHCR/L 1616H11
pasująca wymienna płytka skrawająca DC.. 11T3..
Szerokość funkcjonalna L4 20 mm
długość główki L1 12 mm
długość całkowita L 100 mm
śruby mocujące 269028 2
płytka podporowa 269005 3
śruba do płytki podporowej 269013 2
Kąt ustawienia κ 107,5 stopni
zastosowanie Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260306 16/11
EAN / GTIN 4045197652522

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki