{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | Master Eco | |
| Wielkość chwytu | 16 mm | |
| wielk. płytki | 11 mm | |
| rodzaj zastosowania | prawe | |
| Norma | DIN ISO 5610 | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| kod ISO uchwytu | SDJCR/L 1616F11 | |
| pasująca wymienna płytka skrawająca | DC.. 11T3.. | |
| Szerokość funkcjonalna L4 | 20 mm | |
| długość główki L1 | 30 mm | |
| długość całkowita L | 80 mm | |
| śruby mocujące | 269023 3 | |
| płytka podporowa | 269007 1 | |
| śruba do płytki podporowej | 269013 6 | |
| Kąt ustawienia κ | 93 stopni | |
| zastosowanie | Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne | |
| Rodzaj produktu | Oprawki |
| Numer artykułu | 260290 16/11 | |
| EAN / GTIN | 4067263122418 | |
| Numer producenta | 260290 16/11 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |