Guide rail FSN 140 1400 mm

Nr art.: 2602317031
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Zakres zastosowania walizka
Rodzaj produktu Szyny prowadzące
Długość 1 400 mm
Wysokość 45 mm
Szerokość 317 mm
Masa 3,825 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2602317031
EAN / GTIN 3165140087193
Numer producenta 2602317031
Numer L L00620 18
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • The rail is compatible with handheld circular saws
  • Pair of G-clamps not included
  • The Guide Rail enables exact straight cuts due to guided sawing on the Bosch guide rail system
  • This system makes precise work possible, even with several rails, thanks to the self-aligning VEL connecting piece.

Cecha szcz.:

  • Width dimension: 317 mm
  • Height dimension: 45 mm
  • Dimension length: 1445 mm
  • Gross weight: 3,825 kg
  • Length mm: 1400
  • Net weight: 3,825 kg
  • Volume: 20,613 dm3