Płytka skrawająca do toczenia CC.T 120404, do obróbki średniej

Nr art.: 260158 HB7130-2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    63,89 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    53,24 PLN / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
917 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Seria CC.T
Maksymalnie na mokro nadaje się
Oznaczenie producenta CC.T 120404
Obróbka na sucho nadaje się
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się
kształt podstawowy kształt kwadratowy
Szerokość płytki skrawającej B 12 mm
Grubość płytki skrawającej S 4,76 mm
Długość płytki skrawającej L 12 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi skrawającej l 12 mm
Średnica płytki skrawającej d 12,7 mm
Promień naroża R 0,4 mm
Kąt narożny 80 stopni
Kąt natarcia 15 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 7 stopni
normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 7 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) 0 stopni
warunek skrawania Ciągły
Kod ISO CCMT 120404
Średnica otworu montażowego 5,5 mm
Wersja łamacza wiórów VM
Materiał skrawający HC
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet HC-M30
Grupa skrawania P (stal)
Powłoka TiCN
Gatunek HB7130-2
Grubość płytki skrawającej T 4,76 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej CC1204043N
Oznaczenie płytki skrawającej CCMT120404
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 2 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M)
Klasa tolerancji M
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Kształt zaokrąglony (E)
Warunek skrawania ciągły
Masa 10 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 260158 HB7130-2
EAN / GTIN 4062406750183
Numer producenta 260158 HB7130-2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
nieregularnie
 
przerywanie
 
maksymalnie na mokro