Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CC.T 120404, pro střední obrábění

Artiklové číslo: 260158 HB7130-2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    275,00 CZK / 1 ks
  • od 10 Pieces
    229,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
917 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Řada CC.T
Mokré maximální vhodný
Označení výrobce CC.T 120404
Suché obrábění vhodný
Olej vhodný
Vzduch vhodný
Základní tvar čtyřhranné
Šířka řezné destičky B 12 mm
Tloušťka řezné destičky S 4,76 mm
Délka řezné destičky L 12 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 12 mm
Průměr řezné destičky d 12,7 mm
Rohový rádius R 0,4 mm
Rohový úhel 80 stupeň
Úhel čela 15 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 7 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 7 stupeň
Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) 0 stupeň
Podmínka řezání Průchozí
ISO kód CCMT 120404
Průměr Upevňovací díry 5,5 mm
Provedení lamače třísek VM
Řezný materiál HC
Normované označení řezný materiál, 2. priorita HC-M30
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Povlak TiCN
Typ HB7130-2
Tloušťka řezné destičky T 4,76 mm
Způsob upevnění řezné destičky M (otvorem shora a upnuto přes otvor)
Kódování oddělovacího místa řezné desky CC1204043N
Označení řezné destičky CCMT120404
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 2 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Ocel (P); Nerezová ocel (M)
Toleranční třída M
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Podmínka řezání průchozí
Hmotnost 10 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 260158 HB7130-2
EAN / GTIN 4062406750183
Číslo výrobce 260158 HB7130-2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
nepravidelný
 
přerušovaný
 
mokré max.