{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Seria | CC.T | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Oznaczenie producenta | CC.T 120404 | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się | |
| Kształt podstawowy | kształt kwadratowy | |
| Szerokość płytki skrawającej | 12 mm | |
| Grubość płytki skrawającej | 4,76 mm | |
| Długość płytki skrawającej | 12 mm | |
| Rodzaj płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi tnącej | 12 mm | |
| Średnica płytki skrawającej | 12,7 mm | |
| Promień naroża | 0,4 mm | |
| Kąt narożny | 80 stopni | |
| Kąt natarcia | 15 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 7 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 7 stopni | |
| Normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) | 0 stopni | |
| Warunek skrawania | Ciągły | |
| Kod ISO | CCMT 120404 | |
| Średnica otworu montażowego | 5,5 mm | |
| Wersja łamacza wiórów | SM | |
| Materiał skrawający | HC | |
| Grupa skrawania | P (stal) | |
| Powłoka | TiCN | |
| Grubość płytki skrawającej | 4,76 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | CC1204043N | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | CCMT120404 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Liczba ostrzy | 2 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Stal (P) | |
| Klasa tolerancji | M | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Wykonanie ostrza | Kształt zaokrąglony (E) | |
| Warunek skrawania | ciągły | |
| Masa | 10 g | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 260158 HB7035-2 | |
| EAN / GTIN | 4069515020022 | |
| Numer producenta | 260158 HB7035-2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |