Płytka skrawająca do toczenia CC.T 09T304, do obróbki średniej

Nr art.: 260150 HB7010-2
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    51,29 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    42,73 PLN / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
2 513 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Oznaczenie producenta CC.T 09T304
Obróbka na sucho nadaje się
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się
kształt podstawowy kształt kwadratowy
Szerokość płytki skrawającej B 9,525 mm
Grubość płytki skrawającej S 3,97 mm
Długość płytki skrawającej L 9,525 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi skrawającej l 9,67 mm
Promień naroża R 0,4 mm
Kąt narożny 80 stopni
Kąt natarcia 15 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 7 stopni
normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 7 stopni
Kod ISO CCGT 09T304; CCMT 09T304
Średnica otworu montażowego 4,4 mm
Wersja łamacza wiórów SM
Materiał skrawający HC
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7010-2
Powłoka TiCN
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej CCMT09T304
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 CC09T3043N
Oznaczenie płytki skrawającej CCMT09T304
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 4 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Metale nieżelazne (N); Stal (P); Stal nierdzewna (M); Żeliwo szare (K)
Klasa tolerancji M
Proces obróbki Wcinanie i przecinanie (EEA)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Kształt zaokrąglony (E)
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 4 szt.
Masa 350 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 260150 HB7010-2
EAN / GTIN 4069515019828
Numer producenta 260150 HB7010-2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
ciągle
 
maksymalnie na mokro