GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T304, für mittlere Bearbeitung

Artikel-Nr.: 260150 HB7010-2
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    10,26 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    8,55 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 789 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoff ja
nass min. geeignet
nass max. geeignet
Herstellerbezeichnung CC.T 09T304
trocken Bearbeitung geeignet
Öl geeignet
Luft geeignet
Grundform quadratisch
Breite Schneidplatte 9,525 mm
Stärke Schneidplatte 3,97 mm
Länge Schneidplatte 9,525 mm
Ausführung Schneidplatte neutral
Länge Schneidkante 9,67 mm
Eckenradius 0,4 mm
Eckenwinkel 80 Grad
Spanwinkel 15 Grad
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 7 Grad
Normalfreiwinkel (Nebenschneide) 7 Grad
ISO-Code CCGT 09T304; CCMT 09T304
Befestigungslochdurchmesser 4,4 mm
Ausführung Spanbrecher SM
Schneidstoff HC
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HB7010-2
Beschichtung TiCN
Befestigungsart Schneidplatte S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte CCMT09T304
Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 CC09T3043N
Bezeichnung Schneidplatte CCMT09T304
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Norm DIN ISO 1832
Anzahl Schneiden 4 St.
Einsatzrichtung neutral
geeignet für Material Grauguss (K); NE Werkstoffe (N); Stahl (P); rostfreier Stahl (M)
Toleranzklasse M
Bearbeitungsverfahren Ein- und Abstechen (EEA)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schlichten; Schruppen
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schneidenausführung gerundet (E)
Schnittbedingung durchgehend
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 4 St.
Gewicht 350 g
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 260150 HB7010-2
EAN / GTIN 4069515019828
Herstellernummer 260150 HB7010-2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
kontinuierlich
 
nass maximal