Plaquita de corte de torneado CC.T 09T304, para mecanizado medio

Número de artículo: 260150 HB7010-2
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    9,00 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 Unidad(es)
    7,50 € / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
2.789 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Denominación del fabricante CC.T 09T304
Procesamiento en seco adecuado
Aceite adecuado
Aire adecuado
Forma básica forma cuadrangular
Anchura de la plaquita de corte 9,525 mm
Grosor de placas de corte 3,97 mm
Longitud de la plaquita de corte 9,525 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del borde de corte 9,67 mm
Radio angular 0,4 mm
Ángulo en punta de rincón 80 grados
Ángulo de desprendimiento 15 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 7 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 7 grados
Código ISO CCGT 09T304; CCMT 09T304
Diámetro del orificio de fijación 4,4 mm
Modelo de rompevirutas SM
Material de corte HC
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HB7010-2
Recubrimiento TiCN
Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte CCMT09T304
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 CC09T3043N
Designación plaquita de corte CCMT09T304
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Norma DIN ISO 1832
Cantidad de cortes 4 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Acero (P); Acero inoxidable (M); Fundición de acero (K); Materiales NE (N)
Clase de tolerancia M
Procedimiento de mecanizado Corte y tronzado (EEA)
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Ejecución del filo Redondeado (E)
Condición de corte sistema continuo
Número de opciones de uso 4 ud.
Peso 350 g
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 260150 HB7010-2
EAN / GTIN 4069515019828
Número del fabricante 260150 HB7010-2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Descargas y documentos

Productos adecuados