• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Płytka skrawająca do toczenia CC.T 120404, do obróbki wykańczającej

Nr art.: 260064 CU7010
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    50,13 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    41,76 PLN / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
379 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt podstawowy Kształt romboidalny
Rodzaj płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej 12 mm
Wysokość krawędzi tnącej 4,76 mm
Średnica płytki skrawającej 12,7 mm
Promień naroża 0,4 mm
Kąt narożny 80 stopni
Kąt natarcia 15 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 7 stopni
Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 0 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) 0 stopni
Kod ISO CCMT 120404
Średnica otworu montażowego 5,5 mm
Wersja łamacza wiórów SS
Materiał skrawający HM; HM
Materiały skrawające, oznaczenie producenta CU7033
Powłoka bez powłoki
Gatunek CU7010
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P)
Klasa tolerancji M
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 2 szt.
Masa 6 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 260064 CU7010
EAN / GTIN 4045197667526
Numer producenta 260064 CU7010
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
żeliwo szare (sferoidalne)
K
uniw.
 
ciągle
 
suchy