{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| ISO-koodi-kääntöterä | CCMT 120404 | |
| Nirkon säde | 0,4 mm | |
| Laji | CU7010 | |
| Lastuava aine | Cermet | |
| Pinnoitus | pinnoittamaton | |
| Pääkäyttöalue | P | |
| Oheiskäyttö | M | |
| Koneistusehto | jatkuva | |
| lastunmurtaja | SS | |
| Toleranssi | MF | |
| Lastuamissyvyys ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
| Syöttö f | 0,05 mm/kierr. - 0,25 mm/kierr. | |
| Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 90 m/min - 210 m/min | |
| Lastuamisnopeus vc sivukäyttö | 80 m/min - 140 m/min | |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
| Tuotekoodi | 260064 CU7010 | |
| EAN / GTIN | 4045197667526 | |
| Valmistajan numero | 260064 CU7010 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |