{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Formă de bază | Rombic | |
| Model cu plăcuță | neutru | |
| Lungimea muchiei așchietoare l | 12 mm | |
| Înălțimea muchiei așchietoare | 4,76 mm | |
| Diametrua plăcuței de tăiere d | 12,7 mm | |
| Rază la colţ R | 0,4 mm | |
| Unghi la colţ | 80 grad | |
| Unghi de aşchiere | 15 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 7 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) | 0 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere plană) | 0 grad | |
| Cod ISO | CCMT 120404 | |
| Diametrul orificiului de fixare | 5,5 mm | |
| Execuție spargere așchii | SS | |
| Material tăiș | Carbură; Carbură | |
| Material tăiș, denumire producător | CU7033 | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Categorie | CU7010 | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | ja | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Oțel (P) | |
| Clasa de toleranţă | M | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | ja | |
| Condiţie de tăiere | permanent | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 2 buc. | |
| Greutate | 6 g | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 260064 CU7010 | |
| EAN / GTIN | 4045197667526 | |
| Număr producător | 260064 CU7010 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |