CCMT 09T308 HB7130-2

Nr art.: 260060 HB7130-2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    48,80  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    40,64  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CCMT 09T308
promień naroża 0,8 mm
Gatunek HB7130-2
Materiał ostrza HM
powłoka powlekane
Zastosowanie główne M
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów VS
tolerancja M
głębokość skrawania ap 0,2 mm - 2,5 mm
posuw f 0,1 mm/obr. - 0,3 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 80 m/min - 270 m/min
liczba wymian/ostrzy 2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260060 HB7130-2
EAN / GTIN 4067263290896

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe
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
    Gatunek Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka