CCMT 09T308 HB7130-2

Cikkszám: 260060 HB7130-2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    9,98 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    8,31 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 235 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CCMT 09T308
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség HB7130-2
Szerszámanyag HM
Bevonat bevonattal
Fő felhasználás M
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő VS
Tűrés M
Fogásmélység ap 0,2 mm - 2,5 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 80 m/min - 270 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260060 HB7130-2
EAN / GTIN 4067263290896

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:
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
    Minőség Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz