{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | CCMT 09T308 | |
Nirkon säde | 0,8 mm | |
Laji | HB7130-2 | |
Lastuava aine | KM | |
Pinnoitus | pinnoitettu | |
Pääkäyttöalue | M | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
lastunmurtaja | VS | |
Toleranssi | M | |
Lastuamissyvyys ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 80 m/min - 270 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 260060 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4067263290896 |