{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Forma básica | Rombos | |
| Anchura de la plaquita de corte | 6 mm | |
| Grosor de placas de corte | 2,38 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Radio angular | 0,4 mm | |
| Ángulo en punta de rincón | 80 grados | |
| Ángulo de desprendimiento | 15 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 7 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo secundario) | 0 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo plano) | 0 grados | |
| Código ISO | CCMT 060204 | |
| Modelo de rompevirutas | SS | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas | M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero); S (materiales difícilmente mecanizables) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HB7035-2 | |
| Recubrimiento | TiCN | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 | CC0602043N | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Cantidad de cortes | 2 ud. | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Para material | Acero (P) | |
| Clase de tolerancia | M | |
| Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Ejecución del filo | Redondeado (E) | |
| Condición de corte | interrumpido | |
| Peso | 20 g | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 260052 HB7035-2 | |
| EAN / GTIN | 4069515019248 | |
| Número del fabricante | 260052 HB7035-2 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |