Zestaw wytaczaków stalowych z chłodzeniem wewnętrznym SET09

Nr art.: 260037 SET09
Ustaw cenę 3 Sztuka (PLN 360,34 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 3×D
  • norma: DIN 8024
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rodzaj zastosowania lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 3×D
norma DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu A16Q SCLCR/L09; A20R SCLCR/L09; A25R SCLCR/L09
pasująca wymienna płytka skrawająca CC.. 09T3..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 20 mm; 25 mm; 28 mm
Przesunięcie osi L3 10,7 mm; 10,5 mm; 14,5 mm
wysokość mocowania L2 15 mm; 18 mm; 23 mm
długość całkowita L 180 mm; 200 mm; 200 mm
śruby mocujące 269028 8
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260037 SET09
EAN / GTIN 4045197657725

Opis

W dostawie:

W kufrze z tworzywa sztucznego.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne