Borrstångsats, stål, med invändig kylning SET09

Art-nr: 260037 SET09
Ange pris 3 st. (SEK 925,06 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
42 styck i lager
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Invändig: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

Användning Vänster
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Norm DIN 8024
Invändig ja
ISO-kod hållare A16Q SCLCR/L09; A20R SCLCR/L09; A25R SCLCR/L09
Passande vändskär CC.. 09T3..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 20 mm; 25 mm; 28 mm
Mittförskjutning L3 10,7 mm; 10,5 mm; 14,5 mm
Spännhöjd L2 15 mm; 18 mm; 23 mm
totallängd L 180 mm; 200 mm; 200 mm
Skruvsats förvändskär 269028 8
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260037 SET09
EAN/GTIN 4045197657725

Benämning

Leveransinnehåll:

I plastväska.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar