{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Druh použitia | ľavé | |
| Použitie | Čelné sústruženie | |
| Vnútorná hrúbka zatočenia do | 3×D | |
| Prevedenie stopky | Oceľ | |
| Norma | DIN 8024 | |
| Vnútorné chladenie | áno | |
| Držiak ISO-kód | A16Q SCLCR/L09; A20R SCLCR/L09; A25R SCLCR/L09 | |
| vhodná otočná rezná platnička | CC.. 09T3.. | |
| Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 20 mm; 25 mm; 28 mm | |
| Odsadenie stredu L3 | 10,7 mm; 10,5 mm; 14,5 mm | |
| Výška upínania L2 | 15 mm; 18 mm; 23 mm | |
| Celková dĺžka L | 180 mm; 200 mm; 200 mm | |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 8 | |
| Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč |
| Číslo položky | 260037 SET09 | |
| EAN/GTIN | 4045197657725 | |
| Číslo výrobcu | 260037 SET09 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |