Safety earmuffs uvex pheos K2P Black/Yellow SNR 30 dB

Nr art.: 2600214
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
Rodzaj produktu Ear defenders

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2600214
EAN / GTIN 4031101739328
Numer producenta 2600214
Numer L L01660 1726
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • High protection meets design - this is how the new uvex K line of earmuffs impresses its wearers: Thanks to their soft surfaces, the earmuffs fit snugly and their low weight makes them comfortable to wear.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • mechaniczne mocowanie do kasku, przeznaczone do połączenia z systemem kaskowym uvex pheos
  • kompatybilny z wizjerem uvex pheos 9906 (nr art.: 9906002, 9906005, 9906007)
  • Kolor: czarny, żółty
  • Wersja nauszników do systemu kaskowego uvex pheos

Cechy zapewniające komfort

  • Wkładki z wyjątkowo miękkiej pianki z pamięcią kształtu gwarantują komfort noszenia nawet podczas długotrwałego użytkowania
  • Obrót o 360 stopni do pozycji gotowości i spoczynkowej

Cechy zabezpieczające

  • spełnia wymagania normy EN 352-3
  • Izolacja akustyczna 30 decybeli – H: 35 dB, M: 27 dB, L: 20 dB

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: uvex pheos K2P
  • Rodzaj produktu: kapsułki
  • Materiał kapsuły: Kopolimery akrylonitrylo-butadieno-styrenowe (ABS)
  • Kolor (filtr): czarno-żółta
  • Materiał wyściółki kapsuły: Polietylen (PE)
  • Wersja: do montażu kasku
  • SNR: 30 dB
  • ponowne wykorzystanie: Wielokrotnego użytku (R)