• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Cuffie anti rumore uvex pheos K2P nero/giallo SNR 30 dB

Codice art.: 2600214
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Cuffie antirumore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2600214
EAN / GTIN 4031101739328
Codice del produttore 2600214
Numero-L L01660 1726
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • L’alta protezione incontra il design: ecco come la nuova linea di cuffie uvex K convince chi la indossa.: Grazie alle loro superfici morbide, le cuffie si adattano perfettamente e il loro peso ridotto le rende comode da indossare.

Proprietà:

  • Tipo di prodotto: Cuffie antirumore
  • Nome dei prodotti: uvex pheos K2P
  • Tipo di prodotto: Coppe
  • Materiale custodia: Copolimero di acrilonitrile butadiene stirene (ABS)
  • Colore (filtro): nero/giallo
  • Materiale della cuffia: Polietilene (PE)
  • Esecuzione: per il montaggio sul casco
  • Valore H (attenuazione del suono ad alta frequenza): 35 dB
  • Valore M (isolamento acustico a media frequenza): 27 dB
  • Valore L (isolamento acustico a bassa frequenza): 20 dB
  • SNR: 30 dB
  • Riutilizzo: Riutilizzabile (R)