Safety earmuffs uvex K2H Black/Yellow SNR 30 dB

Nr art.: 2600202
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
Kolor żółty; czarny
Wariant Mocowanie hełmu
Materiał kapsuły Kopolimer akrylonitrylo-butadienowo-styrenowy (ABS)
Rodzaj produktu Nauszniki kapsułowe
Wartość SNR (stopnień tłumienia) 30 dB
Tłumienie szumów Pasywne
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2600202
EAN / GTIN 4031101593050
Numer producenta 2600202
Numer L L01660 238
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • High protection meets design - this is how the new uvex K line of earmuffs impresses its wearers: Thanks to their soft surfaces, the earmuffs fit snugly and their low weight makes them comfortable to wear.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Nauszniki ochronne, idealne do noszenia w połączeniu z hełmem i wizjerem
  • pasuje do wszystkich kasków ochronnych uvex: uvex pheos B-WR, uvex alpine, uvex airwing, uvex superboss (inne systemy adapterów do łączenia na zapytanie)
  • Kolor: czarny, żółty
  • Wykonanie: nauszniki ochronne z nakładką na hełm

Cechy zapewniające komfort

  • Wkładki z wyjątkowo miękkiej pianki z pamięcią kształtu gwarantują komfort noszenia nawet podczas długotrwałego użytkowania
  • Obrót o 360 stopni do pozycji gotowości i spoczynkowej

Cechy zabezpieczające

  • spełnia wymagania normy EN 352-3
  • Izolacja akustyczna 30 decybeli – H: 35 dB, M: 27 dB, L: 20 dB
  • łatwa w obsłudze regulacja długości zapewniająca optymalne dopasowanie do hełmu

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: uvex K2H
  • Rodzaj produktu: kapsułki
  • Materiał kapsuły: Kopolimery akrylonitrylo-butadieno-styrenowe (ABS)
  • Kolor (filtr): czarno-żółta
  • Materiał wyściółki kapsuły: Pianka (pamięciowa)/polietylen (PE)
  • Wersja: do montażu kasku
  • SNR: 30 dB
  • ponowne wykorzystanie: Wielokrotnego użytku (R)