fülvédő uvex K2H fekete/sárga SNR 30 dB

Cikkszám: 2600202
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fülvédő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2600202
EAN / GTIN 4031101593050
Gyártó száma 2600202
L-szám L01660 238

Leírás

Leírás:

  • Terméktípus: Fülvédő
  • Termék neve: uvex K2H
  • Termék típusa: kapszula
  • Anyagkapszula: Akrilnitril-butadién-sztirol kopolimer (ABS)
  • Szín (szűrő): fekete/sárga
  • Anyag kapszulapárna: hab (memóriahab)/polietilén (PE)
  • Kialakítás: sisakra szerelhető
  • H-érték (hangcsillapítás magas frekvencia): 35 dB
  • M-érték (hangcsillapítás középfrekvencia): 27 dB
  • L-érték (hangcsillapítás mélyfrekvencia): 20 dB
  • SNR: 30 dB
  • Újrafelhasználás: Újrafelhasználható (R)