• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
  • Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Safety earmuffs uvex K3 Black/Red SNR 33 dB

Nr art.: 2600003
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
Wariant Pałąki na głowę
Materiał kapsuły Kopolimer akrylonitrylo-butadienowo-styrenowy (ABS)
Rodzaj produktu Nauszniki kapsułowe
Tłumienie szumów Pasywne
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2600003
EAN / GTIN 4031101592947
Numer producenta 2600003
Numer L L01660 116
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • High protection meets design - this is how the new uvex K line of earmuffs impresses its wearers: Thanks to their soft surfaces, the earmuffs fit snugly and their low weight makes them comfortable to wear.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Nauszniki ochronne z regulacją długości
  • niewielka waga i pojemność kapsuły
  • Kolor: czarny, czerwony
  • Wersja z regulacją długości

Cechy zapewniające komfort

  • łatwa regulacja długości zapewniająca idealne dopasowanie
  • wyściełany pałąk na głowę zapewniający optymalny komfort noszenia
  • Wkładki z wyjątkowo miękkiej pianki z pamięcią kształtu gwarantują komfort noszenia nawet podczas długotrwałego użytkowania

Cechy zabezpieczające

  • spełnia wymagania normy EN 352-1
  • Izolacja akustyczna 33 decybeli – H: 36 dB, M: 30 dB, L: 22 dB
  • lepsza izolacja w zakresie wysokich częstotliwości

Cechy techniczne

  • Nazwa wyrobu: uvex K3
  • Rodzaj produktu: kapsułki
  • Materiał kapsuły: Kopolimery akrylonitrylo-butadieno-styrenowe (ABS)
  • Kolor (filtr): czarny/czerwony
  • Materiał wyściółki kapsuły: Pianka (pamięciowa)/polietylen (PE)
  • Wersja: z pałąkiem
  • SNR: 33 dB
  • ponowne wykorzystanie: Wielokrotnego użytku (R)