Coquilles antibruit uvex K3 noir/rouge SNR 33 dB

Réf.: 2600003
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
Type de produit Casques antibruit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2600003
EAN / GTIN 4031101592947
Réf. fabricant 2600003
Article hors catalogue L01660 116

Description

Description:

  • Catégorie de produit: Coquilles antibruit
  • Nom du produit: uvex K3
  • Type de produit: Coquilles
  • Matériau de la coque: Copolymères d'acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)
  • couleur de recherche (filtre): noir/rouge
  • Matériau du rembourrage de la coque: Mousse (à mémoire de forme)/Polyéthylène (PE)
  • Modèle: avec arceau
  • Valeur H (valeur d'isolation acoustique pour les bruits de haute fréquence): 36 dB
  • Valeur M (valeur d'isolation acoustique pour les bruits de moyenne fréquence): 30 dB
  • Valeur L (valeur d'isolation acoustique pour les bruits de basse fréquence): 22 dB
  • SNR: 33 dB
  • Réutilisation: Réutilisable (R)