• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

śruba do płytki podporowej 6

Nr art.: 259027 6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

napęd T15
gwint M6
długość L 14 mm
moment dokręcania 3 Nm
Rodzaj produktu śruba

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 259027 6
EAN / GTIN 4062406592028
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
    Typ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka