śruba do płytki podporowej, Typ: 3

Nr art.: 259027 3
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
30 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Śruba nieokreślona
Zawartość część pojedyncza
Rozmiar gwintu d1 M4
Profil czopu lub gniazda wejściowego TORX® wewn.
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego TX15
Długość nominalna L 6,3 mm
Maks. zalecany moment dokręcania 3 Nm
Kształt łba śruby Łeb wpuszczany
Z kołnierzem nie
Wykonanie chwytu Gwint pełny
Rodzaj gwintu M
Min. zalecany moment dokręcania 3 Nm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 259027 3
EAN / GTIN 4251414903678
Numer producenta 259027 3