• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Šroub pro podložku, Typ: 6

Artiklové číslo: 259027 6
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
73 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nespecifikovaný šroub
Obsah jednotlivý díl
Rozměr závitu d1 M6
Profil pohonu TORX® vnitřní
Velikost pohonu T15
Jmenovitá délka L 14 mm
Doporučený utahovací moment max. 3 Nm
Tvar hlavy šroubů Válcová hlava
S nákružkem ne
Provedení stopky Plný závit
Druh závitu M
Doporučený utahovací moment min. 3 Nm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 259027 6
EAN / GTIN 4062406592028
Číslo výrobce 259027 6