{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Varžto galvutės forma | gilinimo galvutė | |
| Su stebule | ne | |
| Vardinė ilgis | 6,3 mm | |
| Sriegių dydis | M4 | |
| Pavaros profilis | TORX® vidinis | |
| Pavaros dydis | TX15 | |
| Koto modelis | Vollgewinde | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Produkto rūšis | varžtas nespec. | |
| Sriegio tipas | M | |
| Rekomenduojamas užveržimo momentas min. | 3 Nm | |
| Rekomenduojamas užveržimo momentas maks. | 3 Nm |
| Produkto numeris | 259027 3 | |
| EAN / GTIN | 4251414903678 | |
| Gamintojo numeris | 259027 3 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |