• Chers Clients, le samedi 24 octobre 2026, de 09h00 à environ 11h00, nous effectuerons des travaux de maintenance sur l’eShop. Pendant cette période, l’affichage des prix pourra être temporairement limité. Nous vous remercions de votre compréhension!

Vis pour sous-plaquette, Type: 3

Réf.: 259027 3
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
30 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit vis non spécifiée
Sommaire pièce unique
Taille de filetage d1 M4
Profil d’entraînement TORX® femelle
Taille d’empreinte TX15
Longueur nominale L 6,3 mm
Couple de serrage recommandé max. 3 Nm
Forme tête de vis tête fraisée
Avec moyeu non
Type de queue filetage total
Type de filetage M
Couple de serrage recommandé min. 3 Nm

Identification et classification

Référence article 259027 3
EAN / GTIN 4251414903678
Réf. fabricant 259027 3