śruba do płytki podporowej, Typ: 8

Nr art.: 259025 8
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt łba śruby Łeb wpuszczany
Z kołnierzem tak
Długość nominalna L 22 mm
Rozmiar gwintu d1 M10
Profil czopu lub gniazda wejściowego TORX® wewn.
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego TX25
Powierzchnia czarny
Wersja chwytowa Gwint częściowy
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Śruba maszynowa
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO
Materiał stal
Maks. zalecany moment dokręcania 7,5 Nm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 259025 8
EAN / GTIN 4062406246518
Numer producenta 259025 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com