{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Strojový šroub | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Rozměr závitu d1 | M10 | |
| Profil pohonu | TORX® vnitřní | |
| Velikost pohonu | TX25 | |
| Jmenovitá délka L | 22 mm | |
| Doporučený utahovací moment max. | 7,5 Nm | |
| Povrch | Černá | |
| Tvar hlavy šroubů | Zápustná hlava | |
| S nákružkem | ano | |
| Provedení stopky | Částečný závit | |
| Druh závitu | Metrický ISO normální závit | |
| Materiál | ocel |
| Katalogové číslo | 259025 8 | |
| EAN / GTIN | 4062406246518 | |
| Číslo výrobce | 259025 8 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |