• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

śruba do płytki podporowej, Typ: 10

Nr art.: 259025 10

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt łba śruby Łeb wpuszczany
Z kołnierzem tak
Długość nominalna L 10,5 mm
Rozmiar gwintu d1 M5
Profil czopu lub gniazda wejściowego TORX® wewn.
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego TX20
Powierzchnia ocynkowane
Wersja chwytowa Gwint pełny
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Śruba maszynowa
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO
Materiał stal
Maks. zalecany moment dokręcania 5 Nm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 259025 10
EAN / GTIN 4062406246549
Numer producenta 259025 10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com