{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | Tornillo de máquina | |
| Contenido | pieza única | |
| Tamaño de rosca d1 | M5 | |
| Perfil de accionamiento | TORX® interior | |
| Tamaño accionamiento | TX20 | |
| Longitud nominal L | 10,5 mm | |
| Par de apriete máx. recomendado | 5 Nm | |
| Superficie | galvanizado/a | |
| Forma de la cabeza del tornillo | Cabeza avellanada | |
| Con collar | sí | |
| Modelo de vástago | Rosca completa | |
| Tipo de rosca | Rosca normal ISO métrica | |
| Material | acero |
| Número de artículo | 259025 10 | |
| EAN / GTIN | 4062406246549 | |
| Número del fabricante | 259025 10 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |