wersja podstawowa

Nr art.: 2590
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2590
EAN / GTIN 4017976025902
Numer producenta 2590
Numer L L90080 460
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

zamontowane

Opis:

Spawana stal profilowa, lakierowana proszkowo w kolorze RAL 5007, platforma z płyty drewnopochodnej, wykończenie imitujące buk. 2 kółka skrętne i 2 kółka stałe, opony z TPE, piasty na łożyskach rolkowych. blokady na kołach skrętnych

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 500
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 850
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 500
  • Wysokość powierzchni ładunkowej (mm): 228
  • Długość całkowita (mm): 910
  • Całkowita szerokość (mm): 509
  • Całkowita wysokość (mm): 228
  • Opony: TPE
  • Rozmiar koła (mm): 160 × 40