Carro base

Número de artículo: 2590
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color azul
Decoración Haya
Con superficie de carga sí
Material superficie de carga Tablero de material derivado de madera
Anchura superficie de carga 500 mm
Profundidad de superficie de carga 850 mm
Altura de superficie de carga 228 mm
Anchura útil 500 mm
Profundidad útil 850 mm
Tipo de rueda ruedas fijas; rueda orientable
Freno de estacionamiento, rueda orientable sí
Número de rollos, ruedas fijas 2 ud.
Número de rollos, rueda orientable 2 ud.
Número total de ruedas/rodillos 4 ud.
Diámetro exterior rueda 160 mm
Anchura rueda 40 mm
Material rueda TPE
Tipo de producto Chasis con ruedas para palés
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Material acero
Ejecución construcción Perfil de acero
Capacidad de carga máx. 500 kg
Anchura total Bg 509 mm
Fondo total Tg 910 mm
Altura total Hg 228 mm
Móvil sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 2590
EAN / GTIN 4017976025902
Número del fabricante 2590
Número L L90080 460
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

montado

Descripción:

Acero perfilado soldado, recubrimiento de polvo RAL 5007, plataforma de madera aglomerada, superficie con acabado de haya. 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, neumáticos TPE, cubos con rodamientos rígidos de bolas. Freno en las ruedas giratorias

Característica:

  • Capacidad de carga total (kg): 500
  • Longitud de la superficie útil (mm): 850
  • Anchura de la superficie útil (mm): 500
  • Altura de la superficie de carga (mm): 228
  • longitud total (mm): 910
  • Anchura total (mm): 509
  • Altura total (mm): 228
  • Neumáticos: TPE
  • Tamaño de las ruedas (mm): 160 x 40