{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva | Modrá | |
| Dekor | Kniha | |
| S ložnou plochou | ano | |
| Materiál ložná plocha | Deska z aglomerovaného dřeva | |
| Šířka ložné plochy | 500 mm | |
| Hloubka ložné plochy | 850 mm | |
| Výška ložné plochy | 228 mm | |
| Užitná šířka | 500 mm | |
| Užitná hloubka | 850 mm | |
| Typ válečků | pevné kolečko; Řiditelné kolečko | |
| Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko | ano | |
| Počet roliček, pevné kolečko | 2 ks | |
| Počet roliček, Řiditelné kolečko | 2 ks | |
| Počet kol/koleček celkem | 4 ks | |
| Vnější průměr kola/válečku | 160 mm | |
| Šířka kola/válečku | 40 mm | |
| Materiál kola/válečku | TPE | |
| Druh produktu | Paletový vozík | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Materiál | ocel | |
| Konstrukční provedení | Profilová ocel | |
| Nosnost max. | 500 kg | |
| Šířka celkem Bg | 509 mm | |
| Celková hloubka Tg | 910 mm | |
| Výška celková Hg | 228 mm | |
| Pojízdné | ano |
| Katalogové číslo | 2590 | |
| EAN / GTIN | 4017976025902 | |
| Číslo výrobce | 2590 | |
| L-číslo | L90080 460 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |