Flat blade chisel, 26 mm, hand guard

Nr art.: 259.P
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
Szerokość ostrza 26 mm
Właściwości uchwytu Właściwości przeciwpoślizgowe
Kolor czerwony; czarny; srebrna
Zawartość Część pojedyncza
Rodzaj produktu Przecinak
Średnica trzonka 85 mm
Długość całkowita 235 mm
Powierzchnia wersja lakierowana
Materiał Stal chromowo-wanadowa
Z uchwytem tak
Masa całkowita 400 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 259.P
EAN / GTIN 3148511610305
Numer producenta 259.P
Numer L L60130 3130
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Flat chisel with hand guard, diameter 85 mm
  • Chrome vanadium steel forged, differential heat treatment
  • Blade hardened to 57 HRC and impact head hardened to 40 HRC
  • Blade width: 26 mm
  • Length: 235 mm
  • Painted

Cecha szcz.:

  • L [mm]: 235
  • [g]: 400