CORTAFRIO EXTRAPLANO CON PROTECCION 26MM

Número de artículo: 259.P
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Cincel

Identificación y clasificación

Número de artículo 259.P
EAN / GTIN 3148511610305
Número del fabricante 259.P
Número L L60130 3130
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Espesor del producto: Cincel plano con protector de mano, diámetro 85 mm
  • acero al cromo vanadio forjado, tratamiento térmico diferencial
  • filo endurecido a 57 HRC y cabeza de impacto endurecida a 40 HRC
  • anchura de la hoja: 26 mm
  • longitud: 235 mm
  • lacado

Característica:

  • L [mm]: 235
  • [g]: 400