Płytka skrawająca do toczenia VNGA 160404, CBN (0°)

Nr art.: 255678 MET
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Oznaczenie producenta VNGA 160404
Obróbka na sucho nadaje się
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się
Kształt podstawowy Kształt romboidalny
Szerokość płytki skrawającej 9,525 mm
Grubość płytki skrawającej 4,76 mm
Długość płytki skrawającej 16,606 mm
Rodzaj płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej 16,6 mm
Średnica płytki skrawającej 9,525 mm
Promień naroża 0,4 mm
Kąt narożny 35 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 0 stopni
Kod ISO VNGA 160404
Materiał skrawający BN
Grupa skrawania H (materiały twarde)
Grupa zastosowań narzędzi H01
Materiały skrawające, oznaczenie producenta KBN25M
Powłoka MEGACOAT
Gatunek KBN25M
Grubość płytki skrawającej 4,76 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej C (bez otworu mocowanie z góry)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej VN1604042N
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 VN1604042N
Oznaczenie płytki skrawającej VNGA 160404
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 2 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal hartowana (H)
Klasa tolerancji G
Proces obróbki Wcinanie i przecinanie (EEA)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Sposób mocowania Zacisk
Łamacz wiórów nie
Wykonanie ostrza Sfazowane (T)
Warunek skrawania przerywanie
Liczba możliwości zastosowania 2 szt.
Masa 10 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 255678 MET
EAN / GTIN 4960664507733
Numer producenta TBZ06011
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela zastosowań

Stal < 55 HRC
H
Stal < 60 HRC
H
Stal < 67 HRC
H
ciągle
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

płytki skrawające z CBN, powlekane MEGACOAT.
MultiEdge Tough każda płytka skrawająca z 2 lub 3 ostrzami o specjalnym sfazowaniu dla zapewnienia optymalnej obróbki przerywanej.