Plăcuță amovibilă pentru strunjire VNGA 160404, CBN (0°)

Cod articol.: 255678 MET
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Denumirea producătorului VNGA 160404
Prelucrare uscată recomandat
Ulei recomandat
Aer recomandat
Formă de bază Rombic
Placă de tăiere lățime 9,525 mm
Grosimea plăcuţei 4,76 mm
Placă de tăiere lungime 16,606 mm
Placă de tăiere model neutru
Lungimea muchiei de tăiere 16,6 mm
Diametru placă de tăiere 9,525 mm
Rază la colţ 0,4 mm
Unghi la colţ 35 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 0 grad
Cod ISO VNGA 160404
Material tăiș BN
Grupa de aşchiere H (materiale tari)
Grupă de aplicaţii ale sculelor H01
Material tăiș, denumire producător KBN25M
Strat de acoperire MEGACOAT
Categorie KBN25M
Placă de tăiere grosime 4,76 mm
Tip de fixare placă de tăiere C (fixat de sus fără găurire)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere VN1604042N
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 VN1604042N
Denumire Inserție de tăiere VNGA 160404
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO ja
Standard DIN ISO 1832
Număr de tăişuri 2 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Oțel ranforsat (H)
Clasa de toleranţă G
Procedeu de prelucrare Canelare și despărțire (EEA)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip de fixare Prindere
Sfărâmător de aşchii nein
Executarea tăierii Teșit (T)
Condiţie de tăiere întrerupt
Numărul de posibilități de utilizări 2 buc.
Greutate 10 g
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 255678 MET
EAN / GTIN 4960664507733
Număr producător TBZ06011
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabel de aplicaţii

Oţel < 55 HRC
H
Oţel < 60 HRC
H
Oţel < 67 HRC
H
continu
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe amovibile CBN cu strat de acoperire MEGACOAT.
MultiEdge Tough; plăcuţe amovibile cu câte 2 respectiv 3 tăişuri, cu formă specială pentru optimizarea tăierii întrerupte.