{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Húmedo mínimo | adecuado | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Denominación del fabricante | VNGA 160404 | |
| Procesamiento en seco | adecuado | |
| Aceite | adecuado | |
| Aire | adecuado | |
| Forma básica | Forma de rombo | |
| Placa de corte ancha | 9,525 mm | |
| Espesor de la placa de corte | 4,76 mm | |
| Longitud de la placa de corte | 16,606 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Longitud de la arista de corte | 16,6 mm | |
| Diámetro de la placa de corte | 9,525 mm | |
| Radio angular | 0,4 mm | |
| Ángulo en punta de rincón | 35 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 0 grados | |
| Código ISO | VNGA 160404 | |
| Material de corte | BN | |
| Grupo de arranque de virutas | H (materiales duros) | |
| Grupo de aplicación de herramientas | H01 | |
| Material de corte, denominación del fabricante | KBN25M | |
| Recubrimiento | MEGACOAT | |
| Clase | KBN25M | |
| Grosor de la inserción | 4,76 mm | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | C (sin taladro, fijado desde arriba) | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | VN1604042N | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 | VN1604042N | |
| Designación plaquita de corte | VNGA 160404 | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Cantidad de cortes | 2 ud. | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Para material | Aceros templados (H) | |
| Clase de tolerancia | G | |
| Procedimiento de mecanizado | Corte y tronzado (EEA) | |
| Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
| Tipo de fijación | Apriete | |
| Rompevirutas | no | |
| Ejecución del filo | Forma biselada (T) | |
| Condición de corte | interrumpido | |
| Número de opciones de uso | 2 ud. | |
| Peso | 10 g | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 255678 MET | |
| EAN / GTIN | 4960664507733 | |
| Número del fabricante | TBZ06011 | |
| Fabricante/responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |